Beli siemens mcb di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. SIEMENS Miniature Circuit Breaker 3P (MCB)
    Mulai

    Rp259.900

    SIEMENS Miniature Circuit Breaker 3P (MCB)
    atribut:
    • Rated Voltage (V): 400
    • Number of Poles: 3-Poles
  2. SIEMENS Miniature Circuit Breaker 1P (MCB)
    Mulai

    Rp81.900

    SIEMENS Miniature Circuit Breaker 1P (MCB)
    atribut:
    • Rated Voltage (V): 400
    • Number of Poles: 1-Poles
  3. SIEMENS Miniature Circuit Breaker 2P (MCB)
    Mulai

    Rp169.900

    SIEMENS Miniature Circuit Breaker 2P (MCB)
    atribut:
    • Rated Voltage (V): 400
    • Number of Poles: 2-Poles
  4. Schneider Electric Domae Miniature Circuit Breaker 3P (Pemutus Sirkuit/MCB)
    43%
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp459.900

    Schneider Electric Domae Miniature Circuit Breaker 3P (Pemutus Sirkuit/MCB)
    Deskripsi:
    Untuk pemakaian dengan arus hubung singkat ≤ 6kA1. Kapasitas pemutusan:- Standar SNI 8528-1:2018 mengacu IEC 60898-1:2015- Icn = 6000A (230V - 1P, 400V 2-3P).2. Kurva C (magnetis trip antara 5 dan 10 In).3. Daya Tahan MCB :- Electrical Trip: 10,000 kali- Mechanical Trip: 20,000 kali
    atribut:
    • Number of Poles: 3P
    • Breaking Capacity (kA): 6
    • Rated Operational Voltage (V): 400 (AC)
    • Curve Code: C
    • Frequency (Hz): 50/60
    • Magnetic Trip: 5-10xIn
    • Trip Unit: Thermal-magnetic
  5. Schneider Electric Domae Miniature Circuit Breaker 1P (Pemutus Sirkuit/MCB)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp129.900

    Schneider Electric Domae Miniature Circuit Breaker 1P (Pemutus Sirkuit/MCB)
    Deskripsi:
    Untuk pemakaian dengan arus hubung singkat ≤ 6kA1. Kapasitas pemutusan:- Standar SNI 8528-1:2018 mengacu IEC 60898-1:2015- Icn = 6000A (230V - 1P, 400V 2-3P).2. Kurva C (magnetis trip antara 5 dan 10 In).3. Daya Tahan MCB :- Electrical Trip: 10,000 kali- Mechanical Trip: 20,000 kali
    atribut:
    • Breaking Capacity (kA): 6
    • Curve Code: C
    • Rated Operational Voltage (V): 230
    • Number of Poles: 1P
    • Frequency (Hz): 50/60
    • Magnetic Trip: 5~10 x In
    • Mounting Mode: Clip-on
    • Network Type: AC
    • Trip Unit: Thermal-magnetic
  6. Schneider Electric Domae Miniature Circuit Breaker 2P (Pemutus Sirkuit/MCB)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp369.900

    Schneider Electric Domae Miniature Circuit Breaker 2P (Pemutus Sirkuit/MCB)
    Deskripsi:
    Untuk pemakaian dengan arus hubung singkat ≤ 6kA1. Kapasitas pemutusan:- Standar SNI 8528-1:2018 mengacu IEC 60898-1:2015- Icn = 6000A (230V - 1P, 400V 2-3P).2. Kurva C (magnetis trip antara 5 dan 10 In).3. Daya Tahan MCB :- Electrical Trip: 10,000 kali- Mechanical Trip: 20,000 kali
    atribut:
    • Number of Poles: 2P
    • Breaking Capacity (kA): 6
    • Rated Operational Voltage (V): 230 (AC)
    • Curve Code: C
    • Frequency (Hz): 50/60
    • Magnetic Trip: 5-10xIn
    • Trip Unit: Thermal-magnetic
  7. Schneider Electric Miniature Circuit Breaker Acti 9 iK60A (Pemutus Sirkuit/MCB)
    43%
    Mulai

    Rp67.900

    Schneider Electric Miniature Circuit Breaker Acti 9 iK60A (Pemutus Sirkuit/MCB)
    atribut:
    • Device Application: Distribution
    • Network Type: AC
    • Breaking Capacity (kA): 4.5
    • Trip Unit Technology: Thermal-Magnetic
  8. Hannochs Miniature Circuit Breaker 1P (MCB)
    31%
    Mulai

    Rp32.900

    Hannochs Miniature Circuit Breaker 1P (MCB)
    Deskripsi:
    Hannochs_MCB-1-PMCBH 1PMelindungi instalasi listrik dari kerusakan yang disebabkan oleh kelebihan muatan dan arus pendek.Pembatasan penggunakan kelebihan arus.Konduktor yang baik untuk arus listrik.Memutusan arus listrik dengan cepat ketika ada arus pendek.Tahan panas ketika dialir arus listrik.
    atribut:
    • Voltage (V): 230/400
  9. Schneider Electric Miniatur Circuit Breaker Acti 9 iC60N with Safety Indicator (Pemutus Sirkuit)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp169.900

  10. ABB Miniature Circuit Breaker 1P (MCB)
    26%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp69.900

    ABB Miniature Circuit Breaker 1P (MCB)
    Deskripsi:
    System Pro M Compact S200M Miniature Circuit Breakers Are Current Limiting. They Have Two Different Tripping Mechanisms, The Delayed Thermal Tripping Mechanism For Overload Protection And The Electromechanic Tripping Mechanism For Short Circuit Protection. They Are Available In Different Characteristics (B,C,D,K,Z), Configurations (1P,1P+N,2P,3P,3P+N,4P), Breaking Capacities (Up To 10 Ka At 230/400 V Ac) And Rated Currents (Up To 63A). All Mcbs Of The Product Range S200M Comply With Iec/En 60898-1 And Iec/En 609 47-2, Allowing The Use For Residential, Commercial And Industrial Applications. Bottom-Fitting Auxiliary Contact Can Be Mounted On S200M To Save 50% Space.
    atribut:
    • Number of Poles: 1
  11. SIEMENS Inverter (Inverter Drive Kecepatan Variabel)
    Mulai

    Rp3.099.900

    SIEMENS Inverter (Inverter Drive Kecepatan Variabel)
    Deskripsi:
    SINAMICS G120 Power Module PM230 unfiltered Degree of protection IP20 380-480 V 3 AC +10/-10% 47-63 Hz Power low overload: 18.5kW at 150% 3s, 110% 57s, 100% 240 s; Ambient temperature 0 to +40 °C (LO) 355x 140x 165 (HxWxD), FSC without Control Unit and operating unit released for CU240B/E-2 and CU230P-2 Firmware version V4.4 or higher Note: PM230 supported no safety
  12. Schneider Electric Miniature Circuit Breaker Acti 9 iK60N (Pemutus Sirkuit/MCB)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp119.900

    Schneider Electric Miniature Circuit Breaker Acti 9 iK60N (Pemutus Sirkuit/MCB)
    atribut:
    • Device Application: Distribution
    • Network Type: AC
    • Breaking Capacity (kA): 6
  13. Schneider Electric Miniature Circuit Breaker Acti 9 iC60H Curve D (Pemutus Sirkuit/MCB)
    Mulai

    Rp409.900

    Schneider Electric Miniature Circuit Breaker Acti 9 iC60H Curve D (Pemutus Sirkuit/MCB)
    atribut:
    • Device Application: Distribution
    • Network Type: AC, DC
    • Trip Unit Technology: Thermal-Magnetic
  14. Boss Miniature Circuit Breaker 3 Pole 10kA (MCB/Pemutus Sirkuit)
    Mulai

    Rp389.900

    Boss Miniature Circuit Breaker 3 Pole 10kA (MCB/Pemutus Sirkuit)
    atribut:
    • Number of Poles: 3
    • Tripping Curve: C
    • Breaking Capacity (kA): 10
    • Calibration Temperature (°C): 30
    • Capacity (kA): 6/10
    • Characteristics: B Curve / C Curve / D Curve
    • Electrical: 8000
    • Flexible Conductor (mm²): 16 max
    • Frequency (Hz): 50/60
    • Mechanical: 2000
    • Rated Capacity (V): Phase to neutral (230/240), Phase to phase (400/415)
    • Rigid Conductor (mm²): 25 max
    • Standards: EN 60898 / EN 60947-2 / KEMA / SEMCO / SNI / CE / ROHS
  15. ABB Miniature Circuit Breaker 2P (MCB)
    Mulai

    Rp179.900

    ABB Miniature Circuit Breaker 2P (MCB)
    Deskripsi:
    System Pro M Compact S200M Miniature Circuit Breakers Are Current Limiting. They Have Two Different Tripping Mechanisms, The Delayed Thermal Tripping Mechanism For Overload Protection And The Electromechanic Tripping Mechanism For Short Circuit Protection. They Are Available In Different Characteristics (B,C,D,K,Z), Configurations (1P,1P+N,2P,3P,3P+N,4P), Breaking Capacities (Up To 10 Ka At 230/400 V Ac) And Rated Currents (Up To 63A). All Mcbs Of The Product Range S200M Comply With Iec/En 60898-1 And Iec/En 609 47-2, Allowing The Use For Residential, Commercial And Industrial Applications. Bottom-Fitting Auxiliary Contact Can Be Mounted On S200M To Save 50% Space.
    atribut:
    • Number of Poles: 2
  16. ABB Miniature Circuit Breaker 3P (MCB)
    Mulai

    Rp299.900

    ABB Miniature Circuit Breaker 3P (MCB)
    Deskripsi:
    System Pro M Compact S200M Miniature Circuit Breakers Are Current Limiting. They Have Two Different Tripping Mechanisms, The Delayed Thermal Tripping Mechanism For Overload Protection And The Electromechanic Tripping Mechanism For Short Circuit Protection. They Are Available In Different Characteristics (B,C,D,K,Z), Configurations (1P,1P+N,2P,3P,3P+N,4P), Breaking Capacities (Up To 10 Ka At 230/400 V Ac) And Rated Currents (Up To 63A). All Mcbs Of The Product Range S200M Comply With Iec/En 60898-1 And Iec/En 609 47-2, Allowing The Use For Residential, Commercial And Industrial Applications. Bottom-Fitting Auxiliary Contact Can Be Mounted On S200M To Save 50% Space.
    atribut:
    • Number of Poles: 3
  17. Chint Miniature Circuit Breaker NXB-63H Series (MCB/Pemutus Sirkuit)
    Mulai

    Rp81.900

    Chint Miniature Circuit Breaker NXB-63H Series (MCB/Pemutus Sirkuit)
    atribut:
    • Breaking Capacity (kA): 10
    • Frequency (Hz): 50/60
    • Tripping Curve: C
    • MCB Frame: NXB-63
    • Compliant standard: IEC60898-1
  18. SIEMENS Kontak Bantu
    58%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp99.900

    SIEMENS Kontak Bantu
    Deskripsi:
    Auxiliary switch can be mounted on the side 1 NO+1 NC screw terminal for circuit breaker 3RV2
    atribut:
    • Rated Current (A): 10
Daftar Harga siemens mcb Terbaru November 2026
SIEMENS Miniature Circuit Breaker 3P (MCB)Rp259.900
SIEMENS Miniature Circuit Breaker 1P (MCB)Rp81.900
SIEMENS Miniature Circuit Breaker 2P (MCB)Rp169.900
Schneider Electric Domae Miniature Circuit Breaker 3P (Pemutus Sirkuit/MCB)Rp459.900
Schneider Electric Domae Miniature Circuit Breaker 1P (Pemutus Sirkuit/MCB)Rp129.900
Schneider Electric Domae Miniature Circuit Breaker 2P (Pemutus Sirkuit/MCB)Rp369.900
Schneider Electric Miniature Circuit Breaker Acti 9 iC60H Curve C (Pemutus Sirkuit/MCB)Rp279.900
Schneider Electric Miniature Circuit Breaker Acti 9 iK60A (Pemutus Sirkuit/MCB)Rp67.900
Hannochs Miniature Circuit Breaker 1P (MCB)Rp32.900
Schneider Electric Miniatur Circuit Breaker Acti 9 iC60N with Safety Indicator (Pemutus Sirkuit)Rp169.900

Data diperbarui pada 23/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait